Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Rundumlicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Rundumlicht; LED
Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Rundumlicht; LED
Artikel-Nr.:
     2805-S125DLR-WA-24-A
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S125DLR-WA-24-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Alarmsirene
Hersteller: QLIGHT
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: Ø119x215mm
Lautstärke: 103dB
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 327mA
Signalart: Sirene;Rundumlicht
Herstellerserie: S125
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.