Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; schwarz; 1m; 28AWG; halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; schwarz; 1m; 28AWG; halogenfrei
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; schwarz; 1m; 28AWG; halogenfrei
Artikel-Nr.:
     2805-S/FTP6-CU-010BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Paare geschirmt mit Al-PET Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x28AWG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19736
€ 9,90*
ab € 1,04*
€ 1,68*
3 Tage
47
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,69*
€ 4,50*
ab € 1,16*
€ 1,86*
€ 9,80*
ab € 1,21*
€ 1,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
92454
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95249
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
95250
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
95453
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
95456
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
95457
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.