Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; gelb; 0,25m; 28AWG; halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; gelb; 0,25m; 28AWG; halogenfrei
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; gelb; 0,25m; 28AWG; halogenfrei
Artikel-Nr.:
     2805-S/FTP6-CU-002YL
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Paare geschirmt mit Al-PET Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge: 0,25m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x28AWG
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1030
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,60*
€ 1,00*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,61*
€ 1,01*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,82*
€ 1,35*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,90*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.