Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Reed-Kontakt; 5÷30VDC; 5÷30VAC; OUT: NO; IP68; 500Hz; RZC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RZC1-04ZRS-KQ0
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     RZC1-04ZRS-KQ0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
Reedkontakt
Reedschalter
sick reedkontakt
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 5...30V DC;5...30V AC
Anzahl Pole: 3
Frequenzwechsel max.: 500Hz
Ausgangskonfiguration: NO
Anschlüsse: 0,3m Leitung mit Steckverbinder M12
Sensor-Art: Kolbenposition
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
Herstellerserie: RZC1
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.