Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RXM2LB2BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM2LB2BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Interface-Relais
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -40...55°C
Äußere Abmessungen: 40x27x21mm
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 12A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 12A / 28V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: RXM
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,9W
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 12A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Passendes Zubehör: RXZE2S114M;RXZE14P
Herstellerserie: Zelio Relay
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 6,29*
2 Tage
146
€ 14,99*
ab € 4,19*
€ 7,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 8,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.