Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; COG,STN Positive; 20x2; grün; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; COG,STN Positive; 20x2; grün; LED
Display: LCD; alphanumerisch; COG,STN Positive; 20x2; grün; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RX2002A-YHW-TS
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RX2002A-YHW-TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3,4...3,6V DC
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,67mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,45mm
Controller-Art: ST7036
Displaytechnologie: STN Positive;COG
Displayabmessung (H x B): 61x15,1mm
Hintergrundfarbe: grün
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x2
Abmessungen: 74,2x25,2mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.