Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 8
Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 8
Artikel-Nr.:
     2805-RX1602A5-FHW-TS
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RX1602A5-FHW-TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...5V DC
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 3,79mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2mm
Controller-Art: ST7032i
Displaytechnologie: FSTN Positive;COG
Displayabmessung (H x B): 40x10mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 51,2x20,7x6,3mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.