Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 8
Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 8
Artikel-Nr.:
     2805-RX1602A4-FHW-TS
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RX1602A4-FHW-TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...5V DC
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,67mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,6mm
Controller-Art: ST7032i
Displaytechnologie: FSTN Positive;COG
Displayabmessung (H x B): 51,5x12,23mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 62,8x23x6,3mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.