Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; COG,STN Positive; 16x2; grau; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; COG,STN Positive; 16x2; grau; LED
Display: LCD; alphanumerisch; COG,STN Positive; 16x2; grau; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RX1602A2-GHW-TS
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RX1602A2-GHW-TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...5V DC
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7032
Displaytechnologie: STN Positive;COG
Displayabmessung (H x B): 61x15,1mm
Hintergrundfarbe: grau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 72,1x29,6x9,4mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.