Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 20
Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; LED; PIN: 20
Artikel-Nr.:
     2805-RX1602A2-FHW-TS
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RX1602A2-FHW-TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...5V DC
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7032
Displaytechnologie: FSTN Positive;COG
Displayabmessung (H x B): 61x15,1mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 72,1x29,6x9,4mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.