Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 2,2kW; 3x230VAC; 3x200÷240VAC; Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RVLFB320220A
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RVLFB320220A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2kW
Ausgangsfrequenz: 10mHz...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 200...240V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: RVLF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,98*
€ 537,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 455,29*
€ 577,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,31*
€ 687,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,76*
€ 663,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,53*
€ 590,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,64*
€ 570,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,29*
€ 541,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.