Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,001s÷99h; DPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷48VAC; undecal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,001s÷99h; DPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷48VAC; undecal
Zeitrelais; 0,001s÷99h; DPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷48VAC; undecal
Artikel-Nr.:
     2805-RTX170-24/48V
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RTX-170 24/48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
schneider electric zeitrelais
zeitrelais
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Steckverbinder-Art: undecal
Montage: für Frontplatten;Sockel;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Zählbereich: 0,001s...99h
Äußere Abmessungen: 38x75x103mm
Anzahl Pole: 11
Ausgangs-Art: DPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: Zyklusbetrieb mit unabhängigen Zeiten T1 und T2 beginnt ab einer Unterbrechung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET;STOP
Relaisserie: RTX170
Passendes Zubehör: GZ11;GZP11;GZU11;PS11;PZ11
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.