Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchse; RT360; -40÷105°C; gerade; Größe 12; Ecomate RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stopfbuchse; RT360; -40÷105°C; gerade; Größe 12; Ecomate RM
Stopfbuchse; RT360; -40÷105°C; gerade; Größe 12; Ecomate RM
Artikel-Nr.:
     2805-RT0L-12CG-S2
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0L-12CG-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: Größe 12
Gehäuse-Material: Metall
Steckverbinder-Serie: RT360
Steckverbinder Zubehör-Typ: Stopfbuchse
Max. Kabeldurchmesser: 12,5mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Herstellerserie: Ecomate RM
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 11,33*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 19,30*
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 19,30*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 28,29*
€ 38,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
RT0612-8PNH
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.