Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RT0L-12CG-S2 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28590
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0L-12CG-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Rundsteckverbinder sonstige
Zugentlastung passend für Kabelstecker und Kabeldosen der RT360™ Serie.
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
12.5 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
RT0L-12CG-S2
Typ:
RT0L-12CG-S2
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
RT360™
Kabel-Ø (min.):
8 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Kabelklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 11,14*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 20,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,40*
€ 21,15*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 29,16*
€ 39,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
RT0612-8PNH
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.