Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RT0L-12CG-S2 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736219-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0L-12CG-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Amphenol RT0L-12CG-S2 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.

Zugentlastung - Serie RT360™

Zugentlastung passend für Kabelstecker und Kabeldosen der RT360™ Serie.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 12.5 mm · Kabel-Ø (min.): 8 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kabel-Ø-Bereich:
8 - 12.5 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Amphenol
Serie (Rundsteckverbinder):
RT360™
Herst.-Teilenr.:
RT0L-12CG-S2
Typ (Hersteller-Typ):
RT0L-12CG-S2
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
12.5 mm
Kabel-Ø (min.):
8 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Kabelklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 11,33*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 19,30*
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 19,30*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 28,29*
€ 38,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
RT0612-8PNH
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.