Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchse; RT360; -40÷105°C; gerade; Größe 10; Ecomate RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stopfbuchse; RT360; -40÷105°C; gerade; Größe 10; Ecomate RM
Stopfbuchse; RT360; -40÷105°C; gerade; Größe 10; Ecomate RM
Artikel-Nr.:
     2805-RT0L-10CG-S2
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0L-10CG-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Steckergehäuse
Hersteller: AMPHENOL
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: Größe 10
Gehäuse-Material: Metall
Steckverbinder-Serie: RT360
Steckverbinder Zubehör-Typ: Stopfbuchse
Max. Kabeldurchmesser: 8,5mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Herstellerserie: Ecomate RM
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm (x2)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 9,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 10,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.