Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zugentlastung, Zinklegierung, 10 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421561
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0L-10CG-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Kabelverschraubung
Steckergehäuse
Zugentlastung, Typ=RT0L-10CG-S2, Beschreibung=Straight Backshell, Farbe Zubehör=Nickel, Material Zubehör=Zinklegierung, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Endgehäuse, Geeignet für=Ecomate RM Series Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 7,91*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 10,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RT0010-4PNH
ab € 4,07*
Zubehör
Amphenol
RT0010-4SNH
ab € 3,93*
Zubehör
Amphenol
RT0610-4PNH
ab € 9,48*
Zubehör
Amphenol
RT0710-4SNH
ab € 7,36*
Zubehör
Amphenol
RT0610-4SNH
ab € 4,54*
Zubehör
Amphenol
RT00104SNH-K
ab € 10,12*
Zubehör
Amphenol
RT0610-4PNH-K
ab € 18,84*
Zubehör
Amphenol
RT0W0106SNH-K
ab € 11,68*
Zubehör
Amphenol
RT0710-4PNH-K
ab € 7,52*
Zubehör
Amphenol
RT0W710-6PNH
ab € 1,55*
Zubehör
Amphenol
RT0710-4SNH-K
ab € 15,22*
Zubehör
Amphenol
RT0W710-6SNH-K
ab € 16,17*
Zubehör
Amphenol
RT0010-4PNH-K
ab € 10,08*
Zubehör
Amphenol
RT0W010-6PNH-K
ab € 10,98*
Zubehör
Amphenol
RT0W010-6PNH
ab € 2,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.