Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; aktiv; 4GHz; 1: 1; 0,85V; RTM3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RT-ZPR40
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZPR40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Passendes Zubehör: RTM3000
Eingangsspannung max.: 0,85V
Divisor: 1:1
Sonden-Art: aktiv
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 4GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.256,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.405,97*
€ 5.243,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.383,05*
€ 5.215,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.292,04*
€ 5.107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.256,00*
€ 5.064,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.