Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; aktiv,MSO; 400MHz; 40V; RTB2000,RTC1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RT-ZL04
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZL04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Passendes Zubehör: RTB2000;RTC1000
Eingangsspannung max.: 40V
Sonden-Art: aktiv;MSO
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 400MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.506,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,73*
€ 1.915,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,24*
€ 1.899,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,90*
€ 1.843,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,39*
€ 1.809,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,65*
€ 1.792,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.