Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; M8-M8; männlich; weiblich; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RSMV3RKMV3224/0.6M
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43660 RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 4A
Anzahl Pole: 3
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Kabellänge: 0,6m
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M8-M8
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 19,79*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 16,09*
€ 20,24*
1
€ 8,95*
ab € 14,93*
€ 22,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 202,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.