Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 0,5A; 500ns; subSMA; Ufmax: 1,3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 0,5A; 500ns; subSMA; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 0,5A; 500ns; subSMA; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-RSFKL-R2G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSFKL R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: subSMA
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 10A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: diode 0,5a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,225*
€ 3,83775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,625*
€ 1,93375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.