Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -10÷120°C; 0,75m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -10÷120°C; 0,75m Leitung
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -10÷120°C; 0,75m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-RSF66A25B75
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF66A25B75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Betriebstemperatur: -10...120°C
Gehäuse-Material: Polyphenylene
Anschlüsse: 0,75m Leitung
Sensoreneigenschaften: Sensor für die vertikale Montage
Zusatzfunktionen: Entleerungskontrolle
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CYNERGY3:
CYNERGY3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,57*
€ 41,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 44,74*
€ 67,06*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 49,09*
€ 69,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata / Cynergy3
EXT025M16PP
ab € 26,34*
Zubehör
Sensata / Cynergy3
EXT050M16PP
ab € 29,33*
Zubehör
Sensata / Cynergy3
EXT075M16PP
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.