| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4929028 Herst.-Nr.: EXT025M16PP EAN/GTIN: 5059040029989 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Verlängerungsrohr Zur Verwendung mit = Senkrechte Kunststoffschalter Serie = EXT-ALL Kabellänge = 250mm Steckergröße = M16 Material = Polypropylen
Der Außendurchmesser für Gewindegröße M12 x 1,75 hat eine Wandstärke von 16 mm x 2 mm. Der Außendurchmesser für Gewindegröße M16 x 2 hat eine Wandstärke von 20 mm x 2,5 mm. Verlängerungsrohre. Diese Verlängerungsröhren sind ideal zum Verlängern einer Vielzahl von Schwimmerschaltern. Ideal für den Einsatz mit Kunststoff-Schwimmerschaltern. Erweitert die Reichweite verschiedener Schwimmerschalter Dichtungen aus Nitril Polypropylen-Verlängerungen mit M12- oder M16-Gewinde Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Verlängerungsrohr | Zur Verwendung mit: | Senkrechte Kunststoffschalter | Serie: | EXT-ALL | Kabellänge: | 250mm | Steckergröße: | M16 | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4929028, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sensata / Cynergy3, EXT025M16PP, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |