Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 8; männlich; gerade; IP67; 4÷8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RSC8/9
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     44971 RSC 8/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.