Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,1÷7,2V; 200W; vierfach,gemeinsame Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,1÷7,2V; 200W; vierfach,gemeinsame Anode
Diode: TVS Array; 6,1÷7,2V; 200W; vierfach,gemeinsame Anode
Artikel-Nr.:
     2805-RSA6.1ENTR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSA6.1ENTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT353
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;vierfach
Durchbruchspannung: 6,1...7,2V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,145*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0915*
€ 0,6982*
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0924*
€ 0,8636*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2919*
€ 0,34736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.