Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 400W; 113÷370VDC; 80÷264VAC; OUT: 1; 11,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; offen; 400W; 113÷370VDC; 80÷264VAC; OUT: 1; 11,2A
Netzteil: Impuls; offen; 400W; 113÷370VDC; 80÷264VAC; OUT: 1; 11,2A
Artikel-Nr.:
     2805-RPS-400-36-TF
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-36-TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 0,4kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Rasterstecker 3,96mm
Versorgungsspannung: 80...264V AC;113...370V DC
Äußere Abmessungen: 160x86x43mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Ausgangsstrom: 11,2A
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Zusatzfunktionen: 12V AC Nebenausgang;PFC aktiv;Zusätzlicher standby Ausgang 5V DC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RPS-400
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Ausgangsspannungsbereich: 34,2...37,8V DC
Handelsname: RPS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 73,41*
€ 106,15*
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 141,22*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,63*
€ 144,35*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 200,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-36
ab € 65,21*
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-36-C
ab € 64,57*
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-36-SF
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.