Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-400-36-C Netzteil & Spannungsumwandler 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-400-36-C Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
MEAN WELL RPS-400-36-C Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610537
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-36-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
mean well schaltnetzteil geschlosse...
schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
400 W
Ausgangsspannung
36 V
Ausgangsstrom
11.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.6 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
510 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-36
ab € 64,79*
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-36-SF
ab € 73,97*
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-36-TF
ab € 73,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.