Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-400-36-SF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-400-36-SF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
MEAN WELL RPS-400-36-SF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610539
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-36-SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
400 W
Ausgangsspannung
36 V
Ausgangsstrom
11.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
640 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-36
ab € 65,21*
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-36-C
ab € 64,57*
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-36-TF
ab € 73,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.