Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; 230VAC; SPDT; 0,5÷20s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; 230VAC; SPDT; 0,5÷20s
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; 230VAC; SPDT; 0,5÷20s
Artikel-Nr.:
     2805-RPN-1A8-A230
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RPN-1A8-A230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 17,5x90x64,6mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 0...8A
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,5...20s
Herstellerserie: RPN-1A
OEM Nummer: 864368
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 12A;24V DC / 12A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.