Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte; Spezifikation A1; microSDHC; R: 80MB/s; W: 10MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherkarte; Spezifikation A1; microSDHC; R: 80MB/s; W: 10MB/s
Speicherkarte; Spezifikation A1; microSDHC; R: 80MB/s; W: 10MB/s
Artikel-Nr.:
     2805-RPI-17091
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     RPI-17091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Hersteller: SANDISK
Betriebstemperatur: -25...55°C
Speicherkapazität: 32GB
Anwendung: Raspberry Pi 2 B;Raspberry Pi 3 B;Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi 4 B;Raspberry Pi Zero;Raspberry Pi Zero W
Karten-Art: microSDHC
Datenträger-Typ: Speicherkarte
Eigenschaften des Computerzubehörs: BS Raspbian vorinstalliert
Lesegeschwindigkeit: 80MB/s
Speichergeschwindigkeit: 10MB/s
Ausführung: Spezifikation A1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SANDISK:
SANDISK
Weitere Suchbegriffe: sandisk sdhc, sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.