Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷10 Tage; 3PDT; 250VAC/8A,24VDC/8A; -20÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,1s÷10 Tage; 3PDT; 250VAC/8A,24VDC/8A; -20÷50°C
Zeitrelais; 0,1s÷10 Tage; 3PDT; 250VAC/8A,24VDC/8A; -20÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-RPC-3MD-UNI
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RPC-3MD-UNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 0,1s
zeitrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 0,1s...10 Tage
Äußere Abmessungen: 90x17,5x64,6mm
Anzahl Pole: 12
Ausgangs-Art: 3PDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum;mit Kontaktsteuerung S;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab einer Unterbrechung;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab der Anschaltung;verzögerte Impulsausschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 10
Relaisserie: RPC
Modul-Typ: Zeitrelais
OEM Nummer: 863219
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.