Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Display; X: 85mm; Y: 85mm; Z: 85mm; gelb; Serie: Pilot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rose Serie Pilot Tragbares Gehäuse, Polyamid, B. 85 mm, L. 85 mm, H. 191 mm, Phosphor Bronze, IP65
Rose Serie Pilot Tragbares Gehäuse, Polyamid, B. 85 mm, L. 85 mm, H. 191 mm, Phosphor Bronze, IP65
Rose Serie Pilot Tragbares Gehäuse, Polyamid, B. 85 mm, L. 85 mm, H. 191 mm, Phosphor Bronze, IP65
Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-29211000
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     29211000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Steuergehäuse
Hersteller: ROSE
Gehäusefarbe: gelb
Gehäuse-Typ: für Display
Größe Y: 85mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 85mm
Gehäuseserie: Pilot
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,65*
€ 62,45*
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 86,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 58,16*
€ 96,68*
€ 5,46*
ab € 83,13*
€ 103,25*
Frei Haus
ab € 86,68*
€ 106,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose Systemtechnik
00290000800
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.