Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; Tabletop; X: 324mm; Y: 268mm; Z: 193,5mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-07700204
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     07700204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: ROSE
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 268mm
Größe X: 324mm
Größe Z: 193,5mm
Gehäuseserie: Tabletop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.