Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; Tabletop; X: 324mm; Y: 268mm; Z: 147mm; Aluminium; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-07700203
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     07700203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: ROSE
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 268mm
Größe X: 324mm
Größe Z: 147mm
Gehäuseserie: Tabletop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.