Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Funkschalter; EXTA FREE; für Band,Schrauben; 3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Funkschalter; EXTA FREE; für Band,Schrauben; 3VDC
Kabelloser Funkschalter; EXTA FREE; für Band,Schrauben; 3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RNK-02
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     RNK-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkschalter
zamel funkschalter
funkschalter
Hersteller: ZAMEL
Montage: Schrauben;für Band
Nennspannung: 3V DC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Frequenz: 868,32MHz
Anzahl Kanäle: 2
Batterieanzahl: 1
Bereich: 250m
Abmessungen: 90x80x11,5mm
Passendes Zubehör: ROP-01;RWG-01;RDP-01;RWL-01;SRP-02;ROP-02;EFC-02;RDP-02;ROM-01;ROM-10;ROP-05;ROP-06;RTN-01;SRP-03;RDP-11;RWS-311C;RWS-311D;RWS-311J
Modul-Typ: kabelloser Funkschalter
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.