Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; M12; PIN: 3; gerade; 2m; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RKWT/LA4-3-06/2M
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKWT/LED A 4-3-06/2 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PVC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 30V AC;30V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Signal: LED
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 4A
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Herstellerserie: RKWT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.