Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; M12; PIN: 5; gerade; 5m; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RKTS5-298/5M
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKTS 5-298/5 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PUR
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 60V AC;60V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 4A
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Sensoreneigenschaften: zusätzlicher Entstörbildschirm
Leitungsfarbe: schwarz
Herstellerserie: RKTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.