Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; M12; PIN: 5; gerade; 5m; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RKT5-56/5M
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKT 5-56/5 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PVC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 60V AC;60V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 4A
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Herstellerserie: RKT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.