|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-RKMWV4-07/5M Herst.-Nr.: 11331 RKMWV 4-07/5 M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: LUMBERG AUTOMATION Steckverbinder-Typ: M8 Steckverbinder: Stecker Steckverbinder-Art: weiblich Anzahl Pole: 4 Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Durchführungen Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt Leitungslänge: 5m Material für Leitungsisolation: PVC Elektrische Montage: Leitungen Räumliche Orientierung: 90°-Winkel |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 6,91* | € 8,85* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,98* | ab € 6,911* | € 9,001* |  |  |  | | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 7,121* | € 9,251* |  |  |  | | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 7,63* | € 9,88* |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,33* | € 13,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|