Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 20; grau; L: 50m; -5÷60°C; RKGL; ØInn: 14,9mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 20; grau; L: 50m; -5÷60°C; RKGL; ØInn: 14,9mm
Schutzrohr; Größe: 20; grau; L: 50m; -5÷60°C; RKGL; ØInn: 14,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-RKGL-20-50M/GY
Hersteller:
     AKS ZIELONKA
Herst.-Nr.:
     444031 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AKS ZIELONKA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -5...60°C
Länge: 50m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Innendurchmesser: 14,9mm
Beschichtungsmaterial: PVC
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Herstellerserie: RKGL
Rohrgröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,31*
€ 15,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.