Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; Kat: 5; abgeschirmt,doppelt,mit LED; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; Kat: 5; abgeschirmt,doppelt,mit LED; System: 8p8c
Buchse; RJ45; Kat: 5; abgeschirmt,doppelt,mit LED; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-RJHSE-5384-02
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJHSE-5384-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;doppelt;mit LED
Kategorie Ethernet: Cat 5
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
€ 14,99*
ab € 2,18*
€ 4,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 5,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 56 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 168 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.