Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 3A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-RIX0342H
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RIX0342H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROXBURGH EMC
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Raster Montageöffnungen: 40mm
Nennstrom: 3A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,35mA
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Induktivität: 1,2mH
Kapazität Cx: 47nF
Kapazität Cy: 2,2nF
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);schraubbar
Standard: IEC 60320
Bauart: Filter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 14,69*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,13*
€ 20,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-520408-2
ab € 0,22*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.