Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; CP; X: 241mm; Y: 238mm; Z: 87mm; Aluminium; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal CP 6340.000 Wandmontiertes Regal Grau
Rittal CP 6340.000 Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-6340000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6340.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Pultgehäuse
Schaltschrank
Hersteller: RITTAL
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 238mm
Größe X: 241mm
Größe Z: 87mm
Gehäuseserie: CP
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,70*
€ 201,45*
Frei Haus
ab € 180,54*
€ 206,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,96*
€ 207,69*
€ 5,95*
ab € 184,13*
€ 210,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 254,03*
€ 320,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,05*
€ 376,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505200
ab € 13,16*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,65*
Zubehör
Rittal
6028500
ab € 10,27*
Zubehör
Rittal
6341000
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.