Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät; 115VAC; 980m3/h; 69dBA; P: 860W; Temp: 10÷55°C; 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-3328510
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3328510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
Hersteller: RITTAL
Betriebstemperatur: 10...55°C
Dichtheitsklasse: IP54;IP34
Versorgungsspannung: 115V AC
Frequenz: 50/60Hz
Lüfterleistung: 980m3/h
Lärmbelastung: 69dBA
Leistungsaufnahme: 860W
Äußere Abmessungen: 400x1580x295mm
Maximalstrom: 13,4A
Max. Anlaufstrom: 27A
Temperaturregelbereich: 20...55°C
Geräte-Typ: Klimagerät
Kühlleistung: 2,1kW
Klimagerät-Art: Wandmontage
Kältemittel: R134A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.060,62*
€ 2.245,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2.452,16*
€ 2.643,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,84*
€ 3.146,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.612,66*
€ 3.109,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.519,72*
€ 2.998,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.473,25*
€ 2.943,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.452,16*
€ 2.918,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
3186930
ab € 2.106,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.