Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät; 100÷240VAC; 132m3/h; 63dBA; P: 100W; -30÷55°C; 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-3201200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3201200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Hersteller: RITTAL
Betriebstemperatur: -30...55°C
Dichtheitsklasse: IP54;IP34
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Frequenz: 50/60Hz
Lüfterleistung: 132m3/h
Lärmbelastung: 63dBA
Leistungsaufnahme: 100W
Äußere Abmessungen: 125x400x155mm
Maximalstrom: 1,9A
Max. Anlaufstrom: 6,4A
Geräte-Typ: Klimagerät
Sicherung: träge
Kühlleistung: 80W
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,48*
€ 763,72*
Frei Haus
ab € 718,75*
€ 787,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 727,62*
€ 787,37*
€ 5,95*
ab € 731,74*
€ 796,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.259,62*
€ 1.339,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,06*
€ 1.593,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,71*
€ 1.581,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,54*
€ 1.539,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,09*
€ 1.512,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,62*
€ 1.498,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3201050
ab € 7,28*
Zubehör
Rittal
3301606
ab € 16,50*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.