Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 3,5kΩ; 25W; 6,35mm; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 3,5kΩ; 25W; 6,35mm; Draht
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 3,5kΩ; 25W; 6,35mm; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RHS3K5E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS3K5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 25W
Widerstand: 3,5kΩ
Gehäuseabmessungen: Ø39,6x34,9mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.