Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 2Ω; 25W; 6,35mm; Achse: glatt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 2Ω; 25W; 6,35mm; Achse: glatt; Draht
Potentiometer: axial; 2Ω; 25W; 6,35mm; Achse: glatt; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RHS2R0E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS2R0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 25W
Widerstand:
Gehäuseabmessungen: Ø39,62x34,93mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 3,17mm
Montagegewinde: 3/8-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 15,88mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 19,05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.