Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 20Ω; 25W; 6,35mm; Achse: glatt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHS20KE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS20KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 25W
Widerstand: 20Ω
Gehäuseabmessungen: Ø39,62x34,93mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 3,17mm
Montagegewinde: 3/8-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 15,88mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 19,05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,81*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.