Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 25W; 6,35mm; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 25W; 6,35mm; Achse: glatt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 25W; 6,35mm; Achse: glatt
Artikel-Nr.:
     2805-RHL100E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHL100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 25w
Hersteller: OHMITE
Leistung: 25W
Widerstand: 100Ω
Gehäuseabmessungen: Ø39,6x34,9mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 3,17mm
Montagegewinde: 5/8"
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 15,9mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 19,07mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, poti ohmite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.