Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 9,9x3,7x3,8mm; SMD; 50Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 9,9x3,7x3,8mm; SMD; 50Ω
Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 9,9x3,7x3,8mm; SMD; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RGFRA9937380A3T
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     RGFRA9937380A3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 2,4...2,55GHz
Polarisierung: linear
Abmessungen: 9,9x3,7x3,8mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,82959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 932,15*
€ 1.109,2585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 923,09*
€ 1.098,4771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 891,86*
€ 1.061,3134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 869,32*
€ 1.034,4908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 829,59*
€ 987,2121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.